BTICINO - BTI91801/63C MAS HDX - BASE TESTA PANN CIECHI 600X350 - 91801/63C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 725 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 475 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 725 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012199742465
Codice prodotto
BTI91801/63C
Cod. produttore
91801/63C
Produttore
BTI
Larghezza:
725 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
475 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
725 mm
Adatto per armadi di profondità:
475 mm
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7029
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


