pagina iniziale

BTICINO - BTI91801/38C MAS HDX - BASE TESTA PANN CIECHI 350X850 - 91801/38C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 475 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 975 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 475 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199742441

Codice prodotto

BTI91801/38C

Cod. produttore

91801/38C

Produttore

BTI

Larghezza:

475 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

975 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

475 mm

Adatto per armadi di profondità:

975 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7029

Con cavo in ingresso:

no

Kit di base e testata per armadi HDX 350x850mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO