pagina iniziale

BTICINO - BTI90.24 SUONERIE - CAMPANA 24VAC DIAMETRO 120MM - 90.24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.4 A

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014496008633

Codice prodotto

BTI90.24

Cod. produttore

90.24

Produttore

BTI

Colore del corpo:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.4 A

Materiale del corpo:

Metallo

Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 24 Vac - 400 mA