BTICINO - BTI90.12 SUONERIE - CAMPANA 12VAC DIAMETRO 120MM - 90.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.3 A
Materiale del corpo - Metallo
Colore del corpo - Altro
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
8014496008602
Codice prodotto
BTI90.12
Cod. produttore
90.12
Produttore
BTI
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.3 A
Materiale del corpo:
Metallo
Colore del corpo:
Altro
Tipo di montaggio:
Struttura
Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 12 Vac - 300 mA


