pagina iniziale

BTICINO - BTI5974AT5 BTNET - MAGIC RJ45 UTP CAT5E - 5974AT5

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5e

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • A parete - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199002729

Codice prodotto

BTI5974AT5

Cod. produttore

5974AT5

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5e

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

A parete:

no

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

0

Tipo di collegamento:

110

Prese schermate:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

no

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

23.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

43 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore modulare RJ45 Magic - categoria 5E UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO