pagina iniziale

BTICINO - BTI5471 MAGIC - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 5471

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente di carico nominale - 16 A

  • Tipo di montaggio - Modulo

  • Livello di protezione - 1 kV

  • Tensione permanente AC max. - 250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199452654

Codice prodotto

BTI5471

Cod. produttore

5471

Produttore

BTI

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente di carico nominale:

16 A

Tipo di montaggio:

Modulo

Livello di protezione:

1 kV

Tensione permanente AC max.:

250 V

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

1 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto telecomunicazioni:

no

Classe di prova tipo 3:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

2.5 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Con filtro anti-interferenze:

no

Limitatore di sovratensione 230Vac Magic - colore bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO