BTICINO - BTI5060V MAGIC - PORTALAMPADA 24V VERDE - 5060V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso - Verde
Tensione nominale - 24 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8012199027630
Codice prodotto
BTI5060V
Cod. produttore
5060V
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Colore del corpo luminoso:
Verde
Tensione nominale:
24 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo lampada:
Lampada al neon
Con simbolo/stampa fisso/a:
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
3 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Altezza dell'apparecchio:
41 mm
Profondità dell'apparecchio:
35 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


