pagina iniziale

BTICINO - BTI5060R MAGIC - PORTALAMPADA 24V ROSSO - 5060R

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tensione nominale - 24 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199027609

Codice prodotto

BTI5060R

Cod. produttore

5060R

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tensione nominale:

24 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

Lampada al neon

Con simbolo/stampa fisso/a:

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

3 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

41 mm

Profondità dell'apparecchio:

35 mm

portalampada con diffusore per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30 rosso
BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO