pagina iniziale

BTICINO - BTI5045N MAGIC - RONZATORE 12VAC 5VA - 5045N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199001913

Codice prodotto

BTI5045N

Cod. produttore

5045N

Produttore

BTI

volume:

80 dB

Colore del corpo:

Nero

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tono:

Tono continuo

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Trasformatore incorporato:

no

ronzatore 12Va.c. 50 Hz - 5 VA

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO