BTICINO - BTI5042N MAGIC - SUONERIA BRONZO 24VAC 5VA - 5042N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di corrente - AC
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8012199001876
Codice prodotto
BTI5042N
Cod. produttore
5042N
Produttore
BTI
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di corrente:
AC
Materiale del corpo:
Altro
suoneria in bronzo 24Va.c. 5VA
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


