pagina iniziale

BTICINO - BTI5027 MAGIC - INTERRUTTORE 1P 10A A TIRANTE - 5027

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Tirante

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8012199025414

Codice prodotto

BTI5027

Cod. produttore

5027

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Tirante

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9001

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

23.1 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

35.4 mm

Altezza dell'apparecchio:

40.5 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

35.4 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

interruttore 1P 10 A NO a tirante con cordone lungo 1.8m

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO