pagina iniziale

BTICINO - BTI5014 MAGIC - PULSANTE NC 1P 16A (ARRESTO) - 5014

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Magic

EAN

8012199019390

Codice prodotto

BTI5014

Cod. produttore

5014

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Con illuminazione:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Rosso

Codice RAL (simile):

3024

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

23.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

40.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

35.4 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

pulsante NC 1P 16 A 250 Vac (arresto)