BTICINO - BTI392050 OUTDOOR CAMERA ORIGINAL WHITE PRO - 392050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543798195
Codice prodotto
BTI392050
Cod. produttore
392050
Produttore
BTI
Telecamera Smart Original da esterno bianca con rilevamento avanzato di persone, animali domestici e veicoli. Dispositivo 3-in-1 che combina una videocamera ad alta definizione, una sirena da 105 dB e un faretto LED intelligente. Realizzata con una robusta struttura monoblocco in alluminio e materiali ultra-resistenti in vetro e plastica (45 % riciclata) trattati anti-UV, garantisce affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti estremi. Dotata di sensore video da 5 MP con risoluzione 2K e codifica H.264, offre streaming fluido e archiviazione ottimizzata. Il rilevamento a lunga distanza fino a 20 metri, l’ampio angolo di visione di 130° e lo zoom digitale 16x assicurano un monitoraggio preciso e dettagliato. Integra un microfono per l’ascolto audio in tempo reale, un faretto LED da 12 W con intensità regolabile e visione notturna a infrarossi fino a 15 metri, per immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sicurezza dei dati è garantita dalla crittografia end-to-end tramite l’app Home + Security. Progettata specificamente per l’uso outdoor, è resistente alle intemperie e protetta dalla tecnologia HZO per una maggiore affidabilità nel tempo. La connettività Wi-Fi dual-band, compatibile con reti 2,4 GHz e 5 GHz, assicura una connessione stabile e performante.


