pagina iniziale

BTICINO - BTI391956 BATIBOX ADAPTER - ADVANCE PRO W (2M) - 391956

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI391956 BATIBOX ADAPTER - ADVANCE PRO W (2M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Bianco

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543779958

Codice prodotto

BTI391956

Cod. produttore

391956

Produttore

BTI

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tecnica di installazione:

2 fili

Accessorio per l’installazione della telecamera da interno Advance su scatola Batibox a 2 moduli con profondità di almeno 40 mm. Compatibile anche con scatole BTicino 502E e PB502N - colore bianco.