pagina iniziale

BTICINO - BTI391955 POE ADAPTER - ADVANCE PRO B - 391955

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI391955 POE ADAPTER - ADVANCE PRO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Apparecchio da tavolo

  • Colore - Nero

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543779934

Codice prodotto

BTI391955

Cod. produttore

391955

Produttore

BTI

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Apparecchio da tavolo

Colore:

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Tecnica di installazione:

Network engineering

Adattatore PoE per alimentare e collegare le telecamere da interno 391950/51 utilizzando un unico cavo a garanzia di una connessione cablata affidabile e stabile. Colore nero.