pagina iniziale

BTICINO - BTI391954 POE ADAPTER - ADVANCE PRO W - 391954

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI391954 POE ADAPTER - ADVANCE PRO W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione interna

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Apparecchio da tavolo

  • Colore - Bianco

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543779910

Codice prodotto

BTI391954

Cod. produttore

391954

Produttore

BTI

Adatto per:

Stazione interna

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Apparecchio da tavolo

Colore:

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Tecnica di installazione:

Network engineering

Adattatore PoE per alimentare e collegare le telecamere da interno 391950/51 utilizzando un unico cavo a garanzia di una connessione cablata affidabile e stabile. Colore bianco.