pagina iniziale

BTICINO - BTI391952 ADVANCE WITH BATIBOX ADAPTER PRO W (3M) - 391952

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 300...10000 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543791523

Codice prodotto

BTI391952

Cod. produttore

391952

Produttore

BTI

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

300...10000 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

10 Bit

Colore:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Capacità memoria:

8 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Angolo di osservazione orizzontale:

130...140 °

Angolo di osservazione verticale:

80...130 °

Tensione di alimentazione:

100...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Altezza:

115 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

65 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera da interno 391950 + accessorio per installazione con scatola Batibox a 3 moduli con profondità di almeno 40 mm o scatole BTicino 503E e PB503N - colore bianco.