pagina iniziale

BTICINO - BTI391951 INDOOR CAMERA ADVANCE PRO BLACK - 391951

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 300...10000 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543779897

Codice prodotto

BTI391951

Cod. produttore

391951

Produttore

BTI

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

300...10000 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

10 Bit

Colore:

Nero

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Capacità memoria:

8 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Angolo di osservazione orizzontale:

130...140 °

Angolo di osservazione verticale:

80...130 °

Tensione di alimentazione:

100...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Altezza:

115 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

65 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera Advance per interni con riconoscimento facciale ottimizzato dall’intelligenza artificiale (AI). Otturatore intelligente per la privacy e riprese solo di estranei. Connessione Wi-Fi. Accesso alle immagini in diretta tramite smartphone e app Home + Security. Può essere combinata con la sirena interna NIS01-PRO per creare un sistema di allarme personalizzato. Compatibile con Alexa, Apple Homekit e Google Assistant. Corpo monoblocco regolabile in alluminio verniciato. Colore nero.