pagina iniziale

BTICINO - BTI376104 KIT IP 7 - 376104

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI376104 KIT IP 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543816578

Codice prodotto

BTI376104

Cod. produttore

376104

Produttore

BTI

Kit villa IP con funzionalità Smart Home integrata composto da: 1 x IP Server con software IP DES PRO precaricato, 1 x videocitofono premium con touch display da 7"WiFi, integrazione Smart Home, pulsante SOS e alimentazione PoE Standard e 1 x pulsantiera da esterno videocitofonica compatta con alimentazione PoE Standard. La pulsantiera da esterno dispone di lettore badge / card RFID, tasto per chiamare il videocitofono interno ed etichetta personalizzabile (configurabile anche a due tasti). Può essere alimentata anche tramite PoE (Power over Ethernet) standard IEEE 802.3af. Installazione da parete tramite staffa a corredo, completabile se necessario con tetto antipioggia accessorio (375015) e accessorio per montaggio angolare (375016). Videocitofono condisplay touch 7”, integrazione Smart Home e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alle chiamate, aprire la serratura, chiamare altri appartamenti (se presenti) e visualizzare i registri delle chiamate e degli allarmi, lasciare messaggi audio, regolare le impostazioni (ad esempio luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare le informazioni su data e ora. È possibile gestire i dispositivi Smart Home tramite l\'app Home + Control integrata direttamente nell’interfaccia utente. La gestione degli allarmi può essere facilmente integrata grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L\'integrazione con telecamere IP Onvif consente di visualizzare le telecamere IP dell\'appartamento e delle aree comuni direttamente dall\'unità interna. È possibile associare il videocitofono interno all\'app Home + Security (disponibile per Android e iOS). Può essere alimentato anche tramite PoE (Power over Ethernet) standard IEEE 802.3at. Installazione da parete tramite staffa a corredo.