pagina iniziale

BTICINO - BTI375010 IP - INTERFACCIA ASCENSORE - 375010

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - RS-485

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Protocollo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543693711

Codice prodotto

BTI375010

Cod. produttore

375010

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Protocollo:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Numero moduli DIN:

4

Numero di canali:

2

Max. numero di dispositivi per canale:

1

Web server:

no

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicatore a LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia controllo ascensore con convertitore di protocollo per integrare la funzione ascensore nel sistema videocitofonico IP. La configurazione deve essere completata tramite software dedicato. L \'interfaccia si collega alla pulsantiera esterna e all\' impianto ascensore tramite RS 485. Installazione da guida DIN.