pagina iniziale

BTICINO - BTI374006 IP -SMALL EP COMPACT - 374006

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pulsanti per chiamata - 2

  • Materiale dei tasti del campanello - Plastica

  • Materiale frontale - Alluminio

  • Altezza piastra frontale - 160.5 mm

  • Larghezza piastra frontale - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543732304

Codice prodotto

BTI374006

Cod. produttore

374006

Produttore

BTI

Numero di pulsanti per chiamata:

2

Materiale dei tasti del campanello:

Plastica

Materiale frontale:

Alluminio

Altezza piastra frontale:

160.5 mm

Larghezza piastra frontale:

100 mm

Profondità di incasso:

36.6 mm

Tipo di montaggio:

A parete

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK07

Pulsantiera esterna video Small con lettore di badge RFID e tasti per chiamata diretta al posto interno e centralino di portineria. La pulsantiera può essere alimentata in PoE (power over Ethernet), oppure direttamente tramite l\'alimentatore 375005. Installazione da parete grazie al supporto con parapioggia incluso.