BTICINO - BTI374004 IP - PULSANTIERA FUORIPORTA - 374004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pulsanti per chiamata - 0
Materiale frontale - Altro
Altezza piastra frontale - 193 mm
Larghezza piastra frontale - 94 mm
Altezza della parte incassata - 178 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543693391
Codice prodotto
BTI374004
Cod. produttore
374004
Produttore
BTI
Numero di pulsanti per chiamata:
0
Materiale frontale:
Altro
Altezza piastra frontale:
193 mm
Larghezza piastra frontale:
94 mm
Altezza della parte incassata:
178 mm
Larghezza di montaggio:
84 mm
Profondità di incasso:
59 mm
Tipo di montaggio:
Incassato
Tecnica di installazione:
Network engineering
Struttura modulare:
no
Colore:
Argento
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK07