pagina iniziale

BTICINO - BTI373103 IP - POSTO INTERNO 10 SMART HOME - 373103

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI373103 IP - POSTO INTERNO 10 SMART HOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543814291

Codice prodotto

BTI373103

Cod. produttore

373103

Produttore

BTI

Videocitofono 10"Wifi con integrazione Smart Home e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alle chiamate, aprire la serratura, chiamare altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri delle chiamate e degli allarmi, lasciare messaggi audio, ricevere messaggi dal centralino, regolare le impostazioni (ad esempio luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare le informazioni su data e ora. È possibile gestire i dispositivi Smart Home tramite l\'app Home+ Control integrata. La gestione degli allarmi può essere facilmente integrata grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L\'integrazione con telecamere IP Onvif consente di visualizzare le telecamere IP dell\'appartamento e delle aree comuni direttamentedall\'unità interna. È possibile associare il videocitofono interno all\'app Home + Security (disponibile per Android e iOS). L\'app consente di utilizzare funzioni come: ricezione delle chiamate, apertura della serratura, visualizzazione della cronologia degli eventi, attivazione della pulsantiera esterna. Con l\'app Home + Security è inoltre possibile gestire i prodotti della gamma Security Netatmo. Questo permette di creare in modo semplice e rapido un sistema di sicurezza smart. L\'unità interna può essere alimentata tramite PoE (Power over Ethernet) standard IEEE 802.3at, PoE 24V utilizzando l\'articolo 375002 oppure direttamente tramite alimentatore 375005. Installazione a parete tramite staffa inclusa.