pagina iniziale

BTICINO - BTI373004 IP - POSTO INTERNO 7 - 373004

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Con video - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Argento

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

81 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543690987

Codice prodotto

BTI373004

Cod. produttore

373004

Produttore

BTI

Tecnica di installazione:

Network engineering

Con video:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Argento

Materiale:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

sì

Segreto di conversazione:

no

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

sì

Viva voce:

sì

Lampade di funzionamento:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

177.8 mm

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Funzione di teleloop:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

LAN

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

no

Regolazione del volume:

sì

Con touch screen:

sì

Larghezza:

211 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Videocitofono con display touch 7” e pulsante SOS. Dal display touch è possibile rispondere alla chiamata, attivare l’elettroserratura, chiamare gli altri appartamenti e il centralino di portineria, visualizzare i registri di chiamate e allarmi, lasciaremessaggi audio, ricevere messaggi dal centralino di portineria, regolare le impostazioni (es. luminosità, screensaver, sfondi e suoneria) e visualizzare informazioni su data e ora. La gestione degli allarmi è facilmente integrabile grazie a 8 contatti dedicati predisposti. L’integrazione con le telecamere Onvif IP permette di visualizzare le immagini delle telecamere IP dell’appartamento e delle aree comuni direttamente dal videocitofono. L’integrazione specifica permette anche il controllo dell’impiantoascensore. É possibile associare il videocitofono all’app Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App permette di utilizzare funzioni quali: ricezione chiamate, apriporta, visualizzazione della timeline degli eventi e attivazione della pulsantiera esterna tramite smartphone. Con l’app Home + Security è anche possibile gestire i dispositivi della gamma Netatmo Security (telecamere da esterno e da interno, sensori per porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo facile e sicuro, un sistema di sicurezza intelligente. Il videocitofono può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o alimentato direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da parete con staffa a corredo.