pagina iniziale

BTICINO - BTI3685D MULTIPRESA 5 SCHUKO/BIPASSO BIANCO - 3685D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 5

  • Sovratensore - no

  • Numero di collegamenti USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543697405

Codice prodotto

BTI3685D

Cod. produttore

3685D

Produttore

BTI

Con interruttore on/off:

no

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

5

Sovratensore:

no

Numero di collegamenti USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Resistenza agli urti:

IK04

Senza alogeni:

sì

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Con coperchio:

no

Sezione del filo:

0.75 mm²

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

5

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo superficie:

Opaco

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Codice NEMA:

Senza

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9003

Inserto centrale ruotato:

no

Angolo inserto centrale ruotato:

45°

Temperatura di impiego:

-5...35 °C

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Multipresa POKER con 5 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, cavo 1,5m e spina salvaspazio da 16 A - bianca

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO