pagina iniziale

BTICINO - BTI366821 KIT 2F AUDIO SPRINT L2 - L2000 BIFAM - 366821

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543503683

Codice prodotto

BTI366821

Cod. produttore

366821

Produttore

BTI

Numero di posti interni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Grigio

Con video:

no

Tipi di montaggio posti esterni:

Incassato

Tipi di montaggio posti interni:

Incassato

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

1

Materiale posti esterni:

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

0

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

no

Comunicazione interna:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Kit audio bifamiliare composto da citofoni Sprint L2 e pulsantiera Linea 2000. I citofoni dispongono di pulsante attivazione elettroserratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria), oltre ai morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07, grado di protezione IP54.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO