pagina iniziale

BTICINO - BTI364622 KIT VIDEO CLASSE100 V16B BI-FAM. + L2000 - 364622

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543631126

Codice prodotto

BTI364622

Cod. produttore

364622

Produttore

BTI

Numero di posti interni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Grigio

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Materiale posti esterni:

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

sì

Con funzione giorno/notte:

sì

Angolo di apertura telecamera:

15 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Videocamera regolabile manualmente:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Kit video vivavoce bifamiliare composto da due videocitofoni Classe 100V16B e pulsantiera Linea 2000 con telecamera a colori e 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. I videocitofoni dispongono di display LCD a colori da 5” e di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – più 3 tasti a sfioramento che consentono l’attivazione della elettroserratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Sono dotati di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO