pagina iniziale

BTICINO - BTI364231 KIT AUDIO CLASSE100A16M MONO-FAM.+ L3000 - 364231

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543631096

Codice prodotto

BTI364231

Cod. produttore

364231

Produttore

BTI

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Grigio

Con video:

no

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

2

Materiale posti esterni:

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

16

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

no

Comunicazione interna:

no

Con funzione giorno/notte:

sì

Funzione di teleloop:

sì

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Kit audio monofamiliare con citofono Classe 100A16M e pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso conspecifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO