pagina iniziale

BTICINO - BTI363942 KIT CLASSE 300X NEW WHITE + LINEA 3000 - 363942

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI363942 KIT CLASSE 300X NEW WHITE + LINEA 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543781432

Codice prodotto

BTI363942

Cod. produttore

363942

Produttore

BTI

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Nero

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

2

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Materiale posti esterni:

Alluminio

Segreto di conversazione:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Sistema d'immagine:

PAL

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

sì

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

sì

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

105 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

177.8 mm

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso vivavoce Classe 300X (finitura Light) e pulsantiera Linea 3000 (finitura nera). Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce in finitura Light con display LCD touch screen orizzontale da 7”, risoluzione 1024 x 600 pixel. Dotato di cancellatore eco digitale per una migliore qualità audio. Grazie alla connettività Wi-Fi 6 è possibile connettere il videocitofono a router con banda 5 GHz o 2.4 GHz per usufruire delle funzioni disponibili sull’App Home +Security (disponibile per Android e iOS): ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e funzioni “Studio Professionale” e “Non disturbare” evolute. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza Netatmo. Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama finitura nera e lettore di prossimità con un kit di badge RFID colorati e due clear disc per attivazione elettro serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343063) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343053) – da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO