pagina iniziale

BTICINO - BTI3633GB PROL BTRE 3M SP 16A,2 PR 10/16+1 P30+INT - 3633GB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Rettangolare

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 1

  • Numero di prese standard francese (Tipo E) - 0

  • Numero di prese Euro CEE7/16 - 0

  • Numero di prese per apparecchi freddi - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543404126

Codice prodotto

BTI3633GB

Cod. produttore

3633GB

Produttore

BTI

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

1

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

2

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

1

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Con interruttore on/off:

Interruttore differenziale:

no

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di prese, altre:

0

Numero di collegamenti USB:

0

Sovratensore:

Corrente nominale:

16 A

Sezione del filo:

2.5 mm²

Con coperchio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza del cavo di alimentazione:

3 m

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Inserto centrale ruotato:

no

Angolo inserto centrale ruotato:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Prolunga domestica BTRE 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 3m con spina 2P+T 16A - 2 prese bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30 - interruttore luminoso - colore antracite