pagina iniziale

BTICINO - BTI3528C L.NOW - TELECOMANDO REMOTO - 3528C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 2400 MHz

  • Modulazione - FM

  • Portata - 185 m

  • Numero di comandi - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543689981

Codice prodotto

BTI3528C

Cod. produttore

3528C

Produttore

BTI

Radiofrequenza:

2400 MHz

Modulazione:

FM

Portata:

185 m

Numero di comandi:

4

Grado di protezione (IP):

IP40

Con radiotrasmittente manuale:

sì

Sistema rolling code:

sì

Tasto radio incassato:

no

Lunghezza codice (bit):

128

Alimentazione elettrica:

Batteria

Con apparecchio di codifica radio:

sì

Tasto radio a vista:

sì

Copertura di protezione tastiera:

no

Telecomando 4 scenari. Consente di aggiungere un telecomando wireless alla tua installazione. È dotato di 4 pulsanti per l’attivazione degli scenari 1,2,3 e 4. Gli scenari sono attivabili e personalizzabili dall’app Home + Control. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO