BTICINO - BTI3513 LIVING - CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI - 3513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Colore - Altro
Wireless - no
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199112770
Codice prodotto
BTI3513
Cod. produttore
3513
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore:
Altro
Wireless:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione in contenitore metallico per installazione a vista. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


