pagina iniziale

BTICINO - BTI3511 LIVING - CONTATTO MAGNETICO DA SUPERFICI - 3511

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Bianco

  • Wireless - no

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199112763

Codice prodotto

BTI3511

Cod. produttore

3511

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione per installazione a vista. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO