BTICINO - BTI350563 TETTO ANTIPIOGGIA 6 MODULI ALLSTREET - 350563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Antracite
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 290 mm
Altezza - 334 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461129
Codice prodotto
BTI350563
Cod. produttore
350563
Produttore
BTI
Numero di unità:
6
Colore:
Antracite
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
290 mm
Altezza:
334 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allstreet

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


