pagina iniziale

BTICINO - BTI350531 TETTO ANTIPIOGGIA 3 MODULI ALLMETAL - 350531

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Larghezza - 151 mm

  • Altezza - 334 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543458174

Codice prodotto

BTI350531

Cod. produttore

350531

Produttore

BTI

Numero di unità:

3

Tipo di montaggio:

A parete

Larghezza:

151 mm

Altezza:

334 mm

Profondità:

50 mm

Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allmetal

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO