BTICINO - BTI350521 TETTO ANTIPIOGGIA 2 MODULI ALLMETAL - 350521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Tipo di montaggio - A parete
Larghezza - 151 mm
Altezza - 242 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543458150
Codice prodotto
BTI350521
Cod. produttore
350521
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
151 mm
Altezza:
242 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allmetal


