BTICINO - BTI350315 TELAIO 1 MODULO SFERA ROBUR - 350315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Larghezza - 134 mm
Altezza - 132 mm
Profondità - 34.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543455418
Codice prodotto
BTI350315
Cod. produttore
350315
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
134 mm
Altezza:
132 mm
Profondità:
34.5 mm
Telaio supporto 1 modulo SFERA Robur


