BTICINO - BTI350223 SUPPORTO 2 MODULI ALLSTREET - 350223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Altro
Colore - Altro
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
EAN
8005543455388
Codice prodotto
BTI350223
Cod. produttore
350223
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
138 mm
Altezza:
235 mm
Profondità:
15 mm
Telaio supporto con cornice 2 moduli SFERA New finitura Allstreet
IstruzioniPDF


