BTICINO - BTI350221 SUPPORTO 2 MODULI ALLMETAL - 350221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Altro
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Altro
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543455371
Codice prodotto
BTI350221
Cod. produttore
350221
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Altro
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
138 mm
Altezza:
235 mm
Profondità:
15 mm
Telaio supporto con cornice 2 moduli SFERA New finitura Allmetal
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


