BTICINO - BTI350030 SCATOLA DA INCASSO 3 MODULI - 350030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 306 mm
Larghezza - 117.5 mm
Profondità - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LINEA 5000
EAN
8005543446287
Codice prodotto
BTI350030
Cod. produttore
350030
Produttore
BTI
Altezza:
306 mm
Larghezza:
117.5 mm
Profondità:
45 mm
Scatola da incasso 3 moduli per pulsantiere esterne Sfera




