BTICINO - BTI346030 ALIMENTATORE COMPATTO 2DIN 230V - 346030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Video
Tensione d'uscita - 27 V
Tipo di montaggio - Altro
Tecnica di installazione - Sistema bus
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8012199956022
Codice prodotto
BTI346030
Cod. produttore
346030
Produttore
BTI
Applicazione:
Video
Tensione d'uscita:
27 V
Tipo di montaggio:
Altro
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
tensione d'ingresso:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
34 mm
Profondità:
67 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Indicatori di servizio:
no
Blocco di programmazione:
no