pagina iniziale

BTICINO - BTI346020 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2DIN 230V - 346020

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 27 V

  • Tecnica di installazione - Sistema 1+n

  • Tipo di corrente - DC

  • tensione d'ingresso - 230 V

  • Indicatori di servizio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199955933

Codice prodotto

BTI346020

Cod. produttore

346020

Produttore

BTI

Tensione d'uscita:

27 V

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Tipo di corrente:

DC

tensione d'ingresso:

230 V

Indicatori di servizio:

sì

Alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti interni predisposti. Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. a 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente maxdi 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E’ un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.