pagina iniziale

BTICINO - BTI345500 LINEA 5000 KEYPAD AL - 345500

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI345500 LINEA 5000 KEYPAD AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 12

  • Colore - Alluminio

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543746080

Codice prodotto

BTI345500

Cod. produttore

345500

Produttore

BTI

Tipologia:

Pulsante

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

12

Colore:

Alluminio

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Montaggio a incasso:

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

A parete:

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Contiene tastierino:

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

124 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

35 mm

Adatto per impiego all'esterno:

Adatto per l'impiego in ambienti interni:

Tensione d'esercizio:

18...27 V

Modulo tastiera con finitura tasti alluminio per apertura serratura in impianti 2 fili dove è presente almeno un modulo display Linea 5000 (345000). Il modulo tastiera, dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1) per il collegamentodi un pulsante apriporta locale è programmabile dall\'app Home + Project. Dispone di pulsante per il reset della programmazione, di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso e di retroilluminazione notturna. Il dispositivo, da completare con apposita cornice, può essere utilizzato stand-alone oppure abbinato ad un modulo display in composizione 3+1. Da installare in scatola da incasso 1 modulo 350010, con scatola da parete per installazione fuori muro 345311 o con accessorio dedicato 345341 percomposizione 3+1.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO