pagina iniziale

BTICINO - BTI3454 SONDA DI TEMPERATURA IN FORMATO BASIC - 3454

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543628782

Codice prodotto

BTI3454

Cod. produttore

3454

Produttore

BTI

Sonda in contenitore basic per montaggio in scatole di derivazione; non ha un sensore di temperatura interno, ma legge le informazioni sulla temperatura ambiente nel range 0 – 40 °C tramite un sensore cablato esterno art. 3457 montato a parete ad un’altezza di 1,5m dal pavimento, esposto all’aria.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO