pagina iniziale

BTICINO - BTI345000 LINEA 5000 DISPLAY - 345000

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI345000 LINEA 5000 DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Display chiamata

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543746073

Codice prodotto

BTI345000

Cod. produttore

345000

Produttore

BTI

Tipologia:

Display chiamata

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Sistema d'immagine:

Altro

Colore:

Nero

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Montaggio a incasso:

sì

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

A parete:

sì

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Contiene tastierino:

sì

Con funzione giorno/notte:

sì

Angolo di apertura telecamera:

119 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

127 mm

Altezza:

288 mm

Profondità:

45 mm

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per l'impiego in ambienti interni:

sì

Tensione d'esercizio:

18...27 V

Modulo display e audio/video da abbinare a una delle 5 cornici in diverse finiture per la realizzazione di impianti 2 fili. Dotato di una telecamera alta qualità da 5-Megapixel con campo visivo grandangolare (119° orizzontale - 92° verticale), LED bianchi per illuminazione e sensore crepuscolare per la visione notturna. Display touch screen da 7» ad alta risoluzione con vetro antisfondamento (IK08), anti-impronta e con sensore di prossimità per l’autoaccensione. Fornito di microfono digitale e di cancellatore d’eco per un audio ottimale. L’interfaccia grafica, flessibile e di semplice utilizzo, è adattabile ad ogni tipologia abitativa, consentendo la scelta tra 3 differenti modalità di chiamata: chiamata con rubrica (lista nomi dei residenti), chiamata con codice numerico o alfanumerico e chiamata con codice logico blocco-scala-piano-interno. La chiamata diretta al centralino e la personalizzazione di loghi in homepage lo rendono adeguato anche ai contesti con portineria o esercizi commerciali. Grazie a funzioni avanzate come i feedback vocali, il cambio automatico del tema (chiaro/scuro), la personalizzazione di messaggi o istruzioni di benvenuto e l’invio di codici per l’accesso temporaneo, si rende adatto a residenti e visitatori di tutte le età e abilità. Supporta inoltre diverse modalità di accesso nell’edificio: apertura con codice da display, con badge RFID oppure con Bluetooth via Home + Security App, l’applicazione per il residente. Per la programmazione e la configurazione è necessario utilizzare Home + Project (App o PC), lo strumento digitale per il professionista. Grazie all’utilizzo di questo strumento è possibile effettuare l’intera configurazione dal proprio ufficio, condividerla con altri professionisti e caricarla sul modulo display via Bluetooth. Le modifiche dei nomi dei residenti e dei codici di accesso vengono effettuate in modo rapido e smart, in loco (via Bluetooth) o da remoto (se il modulo è connesso via Wifi o Ethernet). Installazione con scatola da incasso 3 moduli 350030 o con scatola da parete 345331 o 345332. L’apertura a libro del modulo consente di effettuare il cablaggio in modo semplice e agevole. Consente l’attivazione di una elettro serratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO