pagina iniziale

BTICINO - BTI344742 CLASSE 300X NEW WHITE - 344742

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI344742 CLASSE 300X NEW WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Con video - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543781326

Codice prodotto

BTI344742

Cod. produttore

344742

Produttore

BTI

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Con video:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

sì

Segreto di conversazione:

no

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

sì

Viva voce:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

177.8 mm

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

sì

Regolazione del volume:

sì

Con touch screen:

sì

Larghezza:

172 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

19 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Videocitofono connesso 2 Fili / Wi-Fi vivavoce in finitura Light con display LCD touch screen orizzontale da 7”, risoluzione 1024 x 600 pixel. Dotato di due tasti fisici per risposta/chiusura chiamata/attivazione del posto esterno e attivazione elettro serratura. Le restanti funzioni videocitofoniche es. attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere, attivazione serrature aggiuntive, segreteria videocitofonica, comando luci scale, intercom ecc. vengono gestite tramite menù specifici e display touch. Dotato di cancellatore eco digitale per una migliore qualità audio. Segnalazioni visive a LED per: stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusione chiamata. Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche e ai comandi preferiti di videocitofonia. Funzioni “Studio Professionale” e “Non disturbare” evolute: personalizzabili e schedulabili per giorno / ora. Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù e display touch usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi 6 è possibileconnettere il videocitofono a router con banda 5 GHz o 2.4 GHz per usufruire delle funzioni disponibili sull’App Home + Security (disponibile per Android e iOS): ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e funzioni “Studio Professionale” e “Non disturbare” evolute. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo. 15 Differenti toni di suoneria selezionabili. Installazione da parete tramite staffa fornita a corredo e da tavolo (con supporto accessorio 344632) da acquistare separatamente. Realizzato con più del 25% di materiale plastico riciclato chimicamente. Disegnato, progettato e prodotto in Italia.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO