pagina iniziale

BTICINO - BTI344282 CITOFONO CLASSE 100A16E VIVAVOCE - 344282

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema 1+n

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Tasto luce/apriporta - sì

  • Funzioni di commutazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543631164

Codice prodotto

BTI344282

Cod. produttore

344282

Produttore

BTI

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

sì

Regolazione del volume:

sì

Larghezza:

102 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

19 mm

Citofono Classe 100A16E. Tecnologia 2 fili vivavoce per installazione da parete o da tavolo. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione volume fonica e tono di chiamata e LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO