pagina iniziale

BTICINO - BTI343091 LINEA 3000 VIDEO BADGE - 343091

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543565193

Codice prodotto

BTI343091

Cod. produttore

343091

Produttore

BTI

Pulsantiera video Linea 3000 in finitura grigio. Tecnologia 2 Fili, installazione da parete con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità. LED bianchi per illuminazione campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Gestisce un numero massimo di 20 badge (125 KHz) per l’attivazione dell’elettroserratura (compreso quello di gestione impianto). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. A corredo 1 kit apriporta composto da : 6 badge colorati e 2 clear discs.