BTICINO - BTI343080 KIT AUDIO LINEA2000 + 4XC100A - 343080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543818558
Codice prodotto
BTI343080
Cod. produttore
343080
Produttore
BTI
Kit audio 2 Fili con 4 citofoni Classe 100A16M e pulsantiera Linea 2000 con 4 pulsanti di chiamata per installazione da parete. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK07. I citofoni sono dotati di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettro serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


