BTICINO - BTI343070 KIT LINEA2000L 2 BUTTONS + C100V16E - 343070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543811306
Codice prodotto
BTI343070
Cod. produttore
343070
Produttore
BTI
Kit vivavoce fino a 2 chiamate con videocitofono Classe 100V16E e pulsantiera Linea 2000L2 con frontale finitura black, telecamera a colori da 2 MP con regolazione dell’inclinazione di ±15° sia sull’asse verticale che su quello orizzontale. Sensore di luminosità integrato per la retroilluminazione notturna dei cartellini portanome e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni fino a 2 appartamenti grazie ai 2 pulsanti frontali. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Sono inoltre disponibili i morsetti (C/NC/NO) di un relè per la gestione di un eventuale seconda serratura. Risponde al grado di protezione IP44. E\' possibile installare la pulsantiera sulla scatola da incasso BT-332710. Il videocitofono dispone di display LCD da 5” e funzione teleloop (per l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). E’ dotato di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettro serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Installazione da parete con staffa fornita a corredooppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


